Akcija
LED žarulja PIN DULUX D/E LED (EVG & Direktna) 6-13W 600lm 830 G24q-1 120st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F (4 PIN) [558663]
ŠIFRA 2802831
EAN 4058075558663
OSRAM-Ledvance
558663
sijalka PIN DULUX D/E LED proizvajalca Osram ima moč 6W za 13W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 600 lumnov in 4PINski okov/vznožek G24q1, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DULUX D/E LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 6-13
- Svjetlosni tok (lm): 600
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G24q-1
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.