LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4-35W 270lm 840 GU10 36st. Regulator rasvjete 220-240V F [929002065602 - 929001364002]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 4-35
- Svjetlosni tok (lm): 270
- Boja svjetla: 840
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.