LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 5-50W 380lm 840 GU10 36st. Regulator rasvjete 220-240V A+ [929001364302]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 5-50
- Svjetlosni tok (lm): 380
- Boja svjetla: 840
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.