LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot PAR16 (pak = 5 kom) 4,6-50W 355lm 827 GU10 36st. bez zatamnjenja 220-240V F [929001215252]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 4,6-50
- Svjetlosni tok (lm): 355
- Boja svjetla: 827
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.