LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LED ExpertColor AR111 10,8-50W 620lm 930 G53 40st. Regulator rasvjete fi 111mm 12V G [929003043702]
- Linija proizvoda: MASTER LED ExpertColor
- Snaga svjetiljke (W): 10,8-50
- Svjetlosni tok (lm): 620
- Boja svjetla: 930
- Postolje: G53
- Kut zrake (st.): 40
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Dužina (mm): fi 111
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.