LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 740lm 827 E27 25st. Regulator rasvjete prozirno 220-240V F [929002338602]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 9,5-75
- Svjetlosni tok (lm): 740
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 25
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: prozirno
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.