LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 5,5-40W 520lm 840 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V A+ [929001205802]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
- Snaga svjetiljke (W): 5,5-40
- Svjetlosni tok (lm): 520
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.