Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Cijev, jednostrana 70W 4200K 942 G12 6600lm prozirno G [928084505131]
- Linija proizvoda: Master CDM-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 70
- Temperatura boja (K): 4200
- Boja svjetla: 942
- Postolje: G12
- Svjetlosni tok (lm): 6600
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.