• Privatna
  • Natrijeva žarulja MASTER SDW-T Cijev, jednostrana 100W 825 - 2500K PG12-1 5000lm prozirno G

Natrijeva žarulja MASTER SDW-T Cijev, jednostrana 100W 825 - 2500K PG12-1 5000lm prozirno G [928154109227]

ŠIFRA 1098378 EAN 8711500734044 PHILIPS 928154109227
Natrijeva žarulja izrađena od posebnog "bijelog natrija", cjevasta, snage 100 W, tople bijele boje svjetlosti 2500 K, svjetlosne jakosti 5000 lumena i grla PG12-1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER SDW-T
  • Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
  • Snaga svjetiljke (W): 100
  • Temperatura boja (K): 825 - 2500
  • Postolje: PG12-1
  • Svjetlosni tok (lm): 5000
  • Izvedba: prozirno
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.