• Privatna
  • Natrijeva žarulja NAV-E SUPER 4Y Elipsa 70W 2000K E27 6300lm Mat G

Natrijeva žarulja NAV-E SUPER 4Y Elipsa 70W 2000K E27 6300lm Mat G [356048]

ŠIFRA 1097322 EAN 4008321356048 OSRAM-Ledvance 356048
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: NAV-E
  • Oblik svjetiljke: elipsoid
  • Snaga svjetiljke (W): 70
  • Temperatura boja (K): 2000
  • Postolje: E27
  • Svjetlosni tok (lm): 6300
  • Izvedba: Mat
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.