LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 5-50W 365lm 830 GU10 36st. Regulator rasvjete 220-240V A+ [929001364202]
ŠIFRA 2740929
EAN 8718696721391
PHILIPS
929001364202
LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 5 – 50 W, svjetlosne jakosti 365 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, kut osvjetljenja od 36 stupnjeva, grlo/podnožje GU10, ima mogućnost zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 5-50
- Svjetlosni tok (lm): 365
- Boja svjetla: 830
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.