LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 5-65W 485lm 840 GU10 36st. bez zatamnjenja 220-240V A+ [929001381302]
ŠIFRA 2740974
EAN 8718696743874
PHILIPS
929001381302
LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 5 – 65 W, svjetlosne jakosti 485 lumena, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, kut osvjetljenja od 36 stupnjeva, grlo/podnožje GU10, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 5-65
- Svjetlosni tok (lm): 485
- Boja svjetla: 840
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.