LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LED ExpertColor 6,5-35W 430lm 930 GU5,3 10st. Regulator rasvjete 12V A [929001341802]
ŠIFRA 2740953
EAN 8718696738733
PHILIPS
929001341802
LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LED ExpertColor, snage 6,5 W zamjenjuje žarulju snage 35 W, svjetlosne jakosti 430 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, kut osvjetljenja od 10 stupnjeva, grlo G5,3, ima mogućnost zatamnjivanja i napon 12 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER LED ExpertColor
- Snaga svjetiljke (W): 6,5-35
- Svjetlosni tok (lm): 430
- Boja svjetla: 930
- Postolje: GU5,3
- Kut zrake (st.): 10
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.