Akcija

Ručni alat, odvijač križni BM Phillips PH 1 80mm VDE 180mm [1121 - BM 1121]

ŠIFRA 1125107 EAN 8013629311213 BM 1121 - BM 1121
Odvijač križni BM Philips PH 1 80 mm VDE 180 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: Phillips PH
  • Veličina: 1
  • Duljina oštrice (mm): 80
  • VDE ispitano: VDE
  • Ukupna dužina (mm): 180
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.