Sklopka POWER LINE Nadžbukno Križni prekidač BIJ 10A IP44 [254.00]
ŠIFRA 2762813
EAN 8606007589108
ALING CONEL
254.00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.