Stropna/zidna plafonjera THORNeco LARA LED 330 2000 840 WH LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 1900lm LED driver BIJ Okruglo fi 330mm IK08 IP65 220V [96629752]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 20
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1900
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 330
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.