Svjetiljka signalna SMRDELPLAST CRV E10 230V Okruglo 16mm [S-011 RD E10]
- Linija proizvoda: SMRDELPLAST
- Boja leće: Crvena
- Izvedba utičnice: E10
- Nazivni radni napon Ue (V): 230
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Promjer rupe (mm): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.