Tipkalo Classia Ugrađena instalacija 1P NO ANTR 10A 2M [RG4005M2]
ŠIFRA 2772077
EAN 8005543633014
BTICINO
RG4005M2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.