Tipkalo POWER LINE Nadžbukno 1P NO BIJ 10A indikator noć. IP44 [255I.00]
ŠIFRA 2762814
EAN 8606007589160
ALING CONEL
255I.00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.