Ugradni panel LED FORLIGHT SQUARE LED se ne može zamijeniti 35,4W 3000K 4375lm LED driver BIJ kvadratno 596x596mm IP20 220-240V A+ [TC-0434-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 35,4
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4375
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 596x596
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.