AC sklopnik EASYPACT 3P 32A 15kW 1NO 230V AC [LC1E3210P7]

ŠIFRA 2799862 EAN 3606480894701 SCHNEIDER ELECTRIC LC1E3210P7
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EASYPACT
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 32
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 15
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.