AC sklopnik EATON 3P 225A 110kW 2NO 2NC 400V 0V AC [139544 - DILM225A/22(RAC24)]
ŠIFRA 2746697
EAN 4015081363223
EATON
139544 - DILM225A/22(RAC24)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 110 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC delovanje, Vijačni priključek
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 225
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 110
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 400
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.