AC sklopnik EATON 3P 350A 160kW 2NO 2NC 380V 110V AC/DC [139556 - DILM300A/22(RA250)]
ŠIFRA 2783583
EAN 4015081363346
EATON
139556 - DILM300A/22(RA250)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 160 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC in DC delovanje, Vijačna povezava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 350
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 160
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 380
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.