AC sklopnik EATON 3P 400A 212kW 2NO 2NC 110V 230V AC z elektronsko tuljavo [208209 - DILM400/22(RA250)]
ŠIFRA 2782350
EAN 4015082082093
EATON
208209 - DILM400/22(RA250)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 212 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC in DC delovanje, Vijačna povezava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 400
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 212
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.