AC sklopnik EATON 3P 6,6A 3kW 1NO 0NC 230V 0V AC [051608 - DILEEM-10(230V50HZ,2]
ŠIFRA 2689538
EAN 4015080517863
EATON
051608 - DILEEM-10(230V50HZ,2
Kontaktor, krmilna napetost 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napetost 3 polnega bremena, 380 V 400 V, 4 kW, kontakti N/O = normalno odprti = 1 N/O, vijačne sponke, AC delovanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 6,6
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 3
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.