AC sklopnik K0 3P 11,3A 5,5kW 1NO 48V DC [K07MG-10-48VDC - K07MG]
- Linija proizvoda: K0
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 11,3
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 48
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.