AC sklopnik KNL 3P 43A 22kW 1NO 1NC 110V AC [KNL43-11-110VAC - KNL43]
ŠIFRA 1006698
EAN 3838733037683
ISKRA
KNL43-11-110VAC - KNL43
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: KNL
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 43
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 22
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.