AC sklopnik LOVATO 3P 150A 75kW 48V AC [BF15000A048]
ŠIFRA 2776113
EAN 8013975238943
LOVATO
BF15000A048
Sklopnik je elektromehanički prekidač kojim upravlja elektromagnet koji proizvodi, prenosi i prekida tokove. Sklopnik se primjenjuje za daljinske upravljače ili automatsko upravljanje električnim opterećenjima.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 75
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 48
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.