AC sklopnik LOVATO BG 3P 8A 4kW 1NC 60V DC [11BG0901D060]
ŠIFRA 2635489
EAN 8013975082584
LOVATO
11BG0901D060
Sklopnik je elektromehanički prekidač kojim upravlja elektromagnet koji proizvodi, prenosi i prekida tokove. Sklopnik se primjenjuje za daljinske upravljače ili automatsko upravljanje električnim opterećenjima.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO BG
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 8
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 60
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.