AC sklopnik LOVATO BG 3P 9A 4kW 1NC 220V DC [11BG0901D220]
ŠIFRA 2635495
EAN 8013975082614
LOVATO
11BG0901D220
Sklopnik je elektromehanički prekidač kojim upravlja elektromagnet koji proizvodi, prenosi i prekida tokove. Sklopnik se primjenjuje za daljinske upravljače ili automatsko upravljanje električnim opterećenjima.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO BG
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 220
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.