AC sklopnik SCHNEIDER LC1E65P7 3P 65A 30kW 1NO 1NC 230-230V -V [LC1E65P7]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 65
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 30
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230-230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): -
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.