AC sklopnik TESYS 3P 12A 5,5kW 1NC 42V DC [LP1K1201ED]
ŠIFRA 2619794
EAN 3389110790795
SCHNEIDER ELECTRIC
LP1K1201ED
Sklopnik TeSys K – 3P – AC-3 – = 440 V 12 A – 1 NC pomoćna – zavojnica 48 V DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 42
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.