AC sklopnik TESYS D 4P 40A 18,5kW 1NO 1NC 24V AC [LC1DT60AB7]
ŠIFRA 2623829
EAN 3389119409247
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1DT60AB7
Sklopnik TeSys D - 4P (4 NO) - AC-1 - = 440 V 60 A - zavojnica 24 V AC 50/60 Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 4
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 40
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.