Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 40A 55mm 2 montažne šine DIN 3x10mm2 [9340730 - SV 9340.730]
ŠIFRA 2720226
EAN 4028177664258
RITTAL
9340730 - SV 9340.730
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 40
- Širina adaptera (mm): 55
- Postavljanje nosive šine: 2 montažne šine
- Izvedba električnog priključka: 3x10mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.