Aktuator HAN LuxorLiving Univerzalni RLY 16A KNX Bus Podžbukno 1Ch [4800520 - LUXORliving S1]

ŠIFRA 2775587 EAN 4003468480182 Theben 4800520 - LUXORliving S1
Univerzalni aktuator Theben LUXORliving jednokanalni s relejskim izlazima od 16 A za pogonsku struju do čak 740 A. Podžbukna montaža, također je prikladna za jednostavan KNX sustav, kao i za KNX sustav programiran s ETS.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LuxorLiving
  • Izvedba: Univerzalni
  • Interni EN EF - potreben prevod: KNX Bus
  • Način montaže: Podžbukno
  • Broj kanalica: 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.