Akcija

Alat, pohranjivanje BM Kovček iz Aluminija + 14 ORODIJ BM 18500 330mm 450mm 152mm [BM18500A1 - BM18500A1]

ŠIFRA 2806077 EAN 3838629808335 BM BM18500A1 - BM18500A1
Kovček BM 18500 s 14 orodji, dimenzij 450x330x152mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: BM 18500
  • Visina (mm): 330
  • Širina (mm): 450
  • Dubina (mm): 152
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.