Alat, pohranjivanje, kolica BizLine nosilnost 300kg, premer koluta 1200mm [BIZ 700848]
- Linija proizvoda: BizLine
- Širina (mm): 550
- Visina (mm): 65
- Dužina (mm): 625
- Nosivost (kg): 300
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.