Električni alat, svrdlo MILWAUKEE HDB 10 x 150 Cilindrična priključna osovina 10mm 90mm 150mm [4932471186]
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: cilindrična os
- Promjer (mm): 10
- Rezna dužina (mm): 90
- Ukupna dužina (mm): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.