Električni alat, svrdlo MILWAUKEE HDB 8 x 150 Cilindrična priključna osovina 8mm 90mm 150mm [4932471183]
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: cilindrična os
- Promjer (mm): 8
- Rezna dužina (mm): 90
- Ukupna dužina (mm): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.