Električni alat, svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ 12mm 210mm 260mm [4932352033]
ŠIFRA 2780971
EAN 4002395366903
MILWAUKEE
4932352033
Svrdlo SDS+ MX4 12 x 265.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: SDS-plus
- Promjer (mm): 12
- Rezna dužina (mm): 210
- Ukupna dužina (mm): 260
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.