Baterija za punjenje MILWAUKEE M18HB12 Li-ion 18V 12Ah [4932464260]

ŠIFRA 2847494 EAN 4058546222055 MILWAUKEE 4932464260
AKU baterija MILWAUKEE M18HB12 LI-ION 12.0Ah
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MILWAUKEE
  • Izvedba: Litij-ionska
  • Nazivni napon (V): 18
  • Kapacitet (Ah): 12
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.