Električni alat, svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ 30mm 400mm 450mm [4932356511 - SDS-Plus MX4 30x450]

ŠIFRA 2804061 EAN 4002395321049 MILWAUKEE 4932356511 - SDS-Plus MX4 30x450
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ fi: 30mm delovna globina: 400mm skupna globina: 450mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MILWAUKEE
  • Prihvatni sustav: SDS-plus
  • Promjer (mm): 30
  • Rezna dužina (mm): 400
  • Ukupna dužina (mm): 450
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.