Električni alat, svrdlo MILWAUKEE za beton MARS 6,5 x 150 Cilindrična priključna osovina 6,5mm 90mm 150mm [4932367036 - MARS 6.5 x 150]
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: cilindrična os
- Promjer (mm): 6,5
- Rezna dužina (mm): 90
- Ukupna dužina (mm): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.