Električni alat, svrdlo MILWAUKEE Za beton s okruglim nastavkom 8mm 80mm 120mm [4932363640 - MARS 8 x 120]
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: z okroglim nastavkom
- Promjer (mm): 8
- Rezna dužina (mm): 80
- Ukupna dužina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.