Električni alat, svrdlo MILWAUKEE za drvo Forstner Bit, FD Cilindrična priključna osovina 18mm 50mm 90mm [4932363707]
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: cilindrična os
- Promjer (mm): 18
- Rezna dužina (mm): 50
- Ukupna dužina (mm): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.