Električni alat, svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ 12mm 540mm 600mm [4932352947 - SDS-Plus MX4 12x600]

ŠIFRA 2796686 EAN 4002395376056 MILWAUKEE 4932352947 - SDS-Plus MX4 12x600
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ fi:12mm dolžina vrtanja: 540mm, dolžina svedra: 600mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MILWAUKEE
  • Prihvatni sustav: SDS-plus
  • Promjer (mm): 12
  • Rezna dužina (mm): 540
  • Ukupna dužina (mm): 600
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.