Nosivo žičano uže nVent CADDY SLS3L1 1m 3mm 67kg [196747 - SLS3L1]

ŠIFRA 2736971 EAN 8711893158335 ERICO EUROPE 196747 - SLS3L1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent CADDY
  • Dužina (m): 1
  • Promjer kabela (mm): 3
  • Dopušteni iskoristivi teret (kg): 67
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.