Palica s navojem nVent CADDY 3TFZ8 M8 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [592660 - 050M83000]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Dimenzije navoja (metrički): M8
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.