Palica s navojem Obo Bettermann 3141316 12 2000mm Inoks Neobrađeno [3141316 - TR M12 2M A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 12
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- Površina: Neobdelano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.