Podložak nVent CADDY SPOJNIK 12mm 40x40mm 6mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 13 [387500]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Unutarnji promjer (mm): 12
- Vanjski promjer (mm): 40x40
- Debljina (mm): 6
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): 13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.